Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BOURNS SMCJ33A TVS-DIODE, 33V, 1.5KW, UNI, 5%, SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1899474
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMCJ33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
smd-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Durchbruchspannung, min.: 36.7 V
  • Produktpalette: Baureihe TRANSZORB SMCJ
  • Durchbruchspannung, max.: 42.2 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 53.3 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Sperrspannung Vrwm: 33 V
  • SVHC: Lead (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AB
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SMCJ33A, 1899474, 189-9474
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,2224*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,9347*
    € 1,11229
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,7357*
    € 0,87548
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,5129*
    € 0,61035
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,4624*
    € 0,55026
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,3831*
    € 0,45589
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,2566*
    € 0,30535
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,2224*
    € 0,26466
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMCJ33A-E3/57T
    ab € 0,165*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.