Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BOURNS SMBJ24CA TVS-DIODE, 24V, 600W, BIDIR., 5%, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1899467
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMBJ24CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
smd-diode
Durchbruchspannung, max.: 30.7 V
  • Sperrspannung Vrwm: 24 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 26.7 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 38.9 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Bauform - Diode: DO-214AA
  • Produktpalette: Baureihe Transil SMBJ
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SMBJ24CA, 1899467, 189-9467
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0791*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4423*
    € 0,52634
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,3784*
    € 0,4503
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2167*
    € 0,25787
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1891*
    € 0,22503
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1653*
    € 0,19671
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.