Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR550824R9100 RELAIS, 3PHASEN, SPDT, 208VAC, 440VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1895998
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR550824R9100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: CM-PFE
  • Versorgungsspannung, max.: 440 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Phasen: Dreiphasig
  • Stromverbrauch: 15 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Schaltspannung, max.: 250 V
  • Bereich für Phasenüberwachung max.: 440 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Bereich für Phasenüberwachung, min.: 208 VAC
  • Kontaktstrom: 4 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais abb, industrierelais, phasenausfall überwachungsrelais, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Spannungsüberwachungsrelais, ABB, 1SVR550824R9100, 1895998, 189-5998
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 49,16*
    € 60,37*
    € 5,90*
    ab € 42,60*
    € 60,73*
    € 8,95*
    ab € 55,00*
    € 68,09*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 57,44*
    € 68,41*
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 94,55*
    € 109,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,74*
    € 130,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 107,42*
    € 127,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,21*
    € 124,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,55*
    € 119,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 100,32*
    € 119,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 94,55*
    € 112,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Legrand
    037404
    ab € 10,15*
    Zubehör
    Phoenix
    1201442
    ab € 0,56*
    Zubehör
    RS Pro
    467416
    ab € 16,86*
    Zubehör
    RS Pro
    7424138
    ab € 31,76*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.