Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 74LVC1G58W6-7 LOGIK, POS MULTI FUNC, 3 IP, SOT26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1893839
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G58W6-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion: Konfigurierbares Multifunktionsgatter
  • Produktpalette: 74LVC1G58
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-26
  • Anzahl der Eingänge: 3 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, DIODES INC., 74LVC1G58W6-7, 1893839, 189-3839
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0385*
    € 0,1185*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0387*
    € 0,5323*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5323*
    € 0,63344
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1415*
    € 0,16839
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1327*
    € 0,15791
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0982*
    € 0,11686
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0648*
    € 0,07711
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0586*
    € 0,06973
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0494*
    € 0,05879
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0485*
    € 0,05772
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0387*
    € 0,04605
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6615* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.