Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-ETH1506-M3 GR-DIODE UKURZE ERHOLZ. 600V 15A TO220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1893362
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-ETH1506-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichterdiode
Beschreibung: GR-DIODE UKURZE ERHOLZ. 600V 15A TO220AC
  • RoHS konform: Ja
  • Zeit, trr max.: 36 ns
  • max. Betriebstemperatur: 175 ᄚC
  • Spannung, Urrm(V): 600 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Durchlassspannung Vf max.: 2.45 V
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 15 A
  • Spitzendurchlassstrom Ifsm max.: 160 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Konfiguration, Diode: Einfach
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Product Range: VS-ET Series
  • Diodengehäusestil: TO-220AC
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren, Dioden, Gleichrichterdioden mit kurzer, ultrakurzer Erholzeit (600V oder mehr), VISHAY, VS-ETH1506-M3, 748-1150, 748-1150P
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,02*
Lager 139
5
€ 5,95*
ab € 0,686*
€ 1,251*
1
€ 4,00*
ab € 2,02*
€ 2,75*
1
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,06*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,251*
€ 1,48869
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,978*
€ 1,16382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,878*
€ 1,04482
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,731*
€ 0,86989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MK3306
ab € 0,1005*
Zubehör
Multicomp
MK3311
ab € 0,0951*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG