Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER PP000009 WÄRMESCHRUMPFTÜLLE, Y-STÜCK, 6.1/3.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1891447
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PP000009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
wasser y stück
Schrumpfverhältnis: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge, metrisch: -
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: -
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: -
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: -
  • Tüllenausführung: Y-Übergang
  • Gesamtlänge, imperial: -
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, PRO POWER, PP000009, 1891447, 189-1447
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,88*
    € 28,42
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    C8417
    ab € 6,42*
    Zubehör
    Iroda
    MJ-950
    ab € 26,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.