Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL AES1135 (24VDC) SICHERHEITSRELAIS, 24VDC, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1890337
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AES1135 (24VDC)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktkonfiguration: -
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • IP-Schutzart: IP20, IP40, IP54
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Produktpalette: AES
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais dc24v, schmersal schutztürwächter, schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHMERSAL, AES1135 (24VDC), 1890337, 189-0337
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 253,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 317,96*
    € 378,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 311,04*
    € 370,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 284,83*
    € 338,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 272,88*
    € 324,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 253,68*
    € 301,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.