Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

SUPERKONDENSATOR, 200F, 2.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1890296
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SCSRA1B200RB00MV00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
Superkondensator
Beschreibung: SUPERKONDENSATOR, 200F, 2.5V
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand, ESW: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Min Betriebstemperatur: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Dec-2013)
  • Kondensatorgehäusestil: -
  • max. Betriebstemperatur: 65 °C
  • Capacitor Terminals: Radial bedrahtet
  • Verpackungsart: -
  • Kapazitätswert: 200 F
  • Nennspannung: 2.5 V
  • MSL: -
  • Anschlussraster: 36 mm
Weitere Informationen:
Zolltraifnummer:
85322500
Weitere Suchbegriffe: SCSRA1B200RB00MV00, Kondensatoren, Super-/Ultra-/Doppelschichtkondensatoren, Passive Bauelemente, WIMA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,77*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG