Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCPWR12FTEA1603 DICKSCHICHTWIDERSTAND 160K 1% 1.5W 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1887848
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPWR12FTEA1603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
MULTICOMP
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND 160K 1% 1.5W 2512
  • RoHS konform: Y-EX
  • Widerstand: 160 kohm
  • Nennleistung: 1.5 W
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 500 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 2512 [Metrisch 6432]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Product Range: Baureihe MCPWR
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: MCPWR12FTEA1603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0495*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4548*
€ 0,54121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
40-2-10
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG