Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCPWR06FTEO1101 DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K1 1% 0.33W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1887451
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPWR06FTEO1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
MULTICOMP
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K1 1% 0.33W 1206
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 1.1 kohm
  • Nennleistung: 330 mW
  • SVHC: Lead monoxide (lead oxide) (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 200 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 1206 [Metrisch 3216]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Product Range: Baureihe MCPWR
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: MCPWR06FTEO1101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0186*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
40-2-10
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG