Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCPWR05FTEW6201 DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K2 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1887302
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPWR05FTEW6201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
MULTICOMP
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K2 1% 0.125W 0805
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 6.2 kohm
  • Nennleistung: 125 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 150 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MCPWR
Weitere Suchbegriffe: MCPWR05FTEW6201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00936*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,08076*
€ 0,0961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04222*
€ 0,05024
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02417*
€ 0,02876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01995*
€ 0,02374
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01675*
€ 0,01993
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01422*
€ 0,01692
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0096*
€ 0,01142
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00936*
€ 0,01114
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF6201V
ab € 0,00478*
Ähnlich
Vishay
CRCW08056K20FKEA
ab € 0,0094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG