Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCPWR05FTEW4701 DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K7 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1887298
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPWR05FTEW4701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
MULTICOMP
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K7 1% 0.125W 0805
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • Nennleistung: 125 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 150 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MCPWR
Weitere Suchbegriffe: MCPWR05FTEW4701
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00992*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,06044*
€ 0,07192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03841*
€ 0,04571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02348*
€ 0,02794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01935*
€ 0,02303
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01654*
€ 0,01968
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01006*
€ 0,01197
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00992*
€ 0,0118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG