Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHANSON DIELECTRICS S-1KV MLCC KIT, 1000V


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1886088
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     S-1KV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 400 Keramik-Chipkondensatoren mit 22pF bis 0.1µF in den Größen 0805 bis 2225
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, JOHANSON DIELECTRICS, S-1KV, 1886088, 188-6088
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 47,28* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 71,91*
    € 85,57
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 70,38*
    € 83,75
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 67,24*
    € 80,02
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 62,63*
    € 74,53
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 57,03*
    € 67,87
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 53,24*
    € 63,36
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 47,28*
    € 56,26
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.