Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHANSON DIELECTRICS S-500 MLCC KIT, 500V


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1886087
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     S-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 400 Keramik-Chipkondensatoren mit 33pF bis 0.1µF in den Größen 0805 bis 1812
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, JOHANSON DIELECTRICS, S-500, 1886087, 188-6087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 46,99* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 72,60*
    € 86,39
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 70,89*
    € 84,36
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 67,78*
    € 80,66
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 63,31*
    € 75,34
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 57,59*
    € 68,53
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 52,84*
    € 62,88
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 46,99*
    € 55,92
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.