Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS MA2718 WERKZEUGTASCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1885573
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2718
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 10 mm
  • Außenbreite: 560 mm
  • Koffermaterial: Segeltuch
  • Außentiefe: 490 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, ck polyester werkzeugtasche, werkzeug rolltasche, werkzeugrolle polyester, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, MA2718, 1885573, 188-5573
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 15,47*
    € 22,83*
    € 6,90*
    ab € 16,49*
    € 22,84*
    € 8,95*
    ab € 16,09*
    € 22,99*
    1 Tag
    244
    Frei Haus
    ab € 16,97*
    € 24,25*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 22,31*
    € 32,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,10*
    € 38,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,41*
    € 37,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,80*
    € 35,46
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 28,15*
    € 33,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,24*
    € 32,42
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 26,74*
    € 31,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,70*
    € 30,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,31*
    € 26,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    440/320/20
    ab € 12,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.