Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHANSON TECHNOLOGY 250R07S330JV4T KONDENSATOR 33PF 25V 5% C0G/NP0 0402 SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1885282
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     250R07S330JV4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 5%
chip kondensator
Produktpalette: S
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Kondensator: 0402 [Metrisch 1005]
  • Nennspannung: 25 V
  • Kapazität: 33 pF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 025v, Bauelemente, HF-Kondensatoren, Kondensatoren, Passive, JOHANSON TECHNOLOGY, 250R07S330JV4T, 1885282, 188-5282
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0234*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1214*
    € 0,14447
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0696*
    € 0,08282
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0503*
    € 0,05986
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0493*
    € 0,05867
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0426*
    € 0,05069
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0317*
    € 0,03772
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0294*
    € 0,03499
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0234*
    € 0,02785
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Johanson Technology
    500R07S330JV4T
    ab € 0,0226*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    04023A330JAT2A
    ab € 0,0581*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    04023A330JAT2A
    ab € 0,0601*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.