Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 SAR90505 REED-RELAIS, SPST-NO, 20V, 0.5A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1877564
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     SAR90505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 500 mA
  • Spulenwiderstand: 140 ohm
  • Produktpalette: S
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 20 V
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA / CYNERGY3, SAR90505, 1877564, 187-7564
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,25*
    € 77,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,88*
    € 74,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,25*
    € 64,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,88*
    € 55,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,32*
    € 51,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,51*
    € 44,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.