Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 DAT71215F REED-RELAIS, SPST-NO, 10KV, 2A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1877558
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     DAT71215F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 2 A
  • Spulenwiderstand: 95 ohm
  • Produktpalette: D
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 10 kV
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA / CYNERGY3, DAT71215F, 1877558, 187-7558
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 51,45*
    € 76,08*
    Frei Haus
    ab € 68,34*
    € 99,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 81,12*
    € 123,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 123,59*
    € 147,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 122,17*
    € 145,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,13*
    € 116,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,03*
    € 109,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,12*
    € 96,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.