Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590KKBK DRUCKGUSS-GEHÄUSE, IP54, 125X125X57MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1877313
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590KKBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Produktpalette: 1590
  • Außenhöhe - imperial: 2.24 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 125 mm
  • Außentiefe - metrisch: 125 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 4.92 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.92 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 57 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 12K
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590KKBK, 1877313, 187-7313
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 17,28*
    € 30,80*
    € 5,90*
    ab € 16,31*
    € 30,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 22,23*
    € 37,52*
    € 8,95*
    ab € 22,45*
    € 38,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,52*
    € 44,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,21*
    € 43,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,38*
    € 38,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,15*
    € 35,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    SJ-5744 BLACK
    ab € 7,64*
    Zubehör
    Hammond
    1590MS100
    ab € 5,35*
    Zubehör
    nVent Schroff
    21101-705
    ab € 12,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.