Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1591XXGFLBK ENCLOSURE, MULTIPURPOSE, FLNG LID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1877166
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591XXGFLBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Produktpalette: Hammond - 1591 Series
  • Außenhöhe - imperial: 1.38 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 94 mm
  • Außentiefe - metrisch: 121 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 3.7 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.76 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 35 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1591XXGFLBK, 1877166, 187-7166
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,57*
    € 8,42*
    € 6,90*
    ab € 4,57*
    € 8,68*
    € 5,90*
    ab € 4,43*
    € 8,70*
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 7,14*
    € 11,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    SJ-5744 BLACK
    ab € 8,54*
    Zubehör
    Hammond
    1599CLIP
    ab € 2,13*
    Zubehör
    Hammond
    1591Z6
    ab € 2,74*
    Zubehör
    Hammond
    1591MS100
    ab € 6,32*
    Zubehör
    Hammond
    1591MS100BK
    ab € 7,75*
    Zubehör
    Hammond
    1591TS100BK
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.