Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1554N2GYCL ENCLOSURE, WATERTIGHT, PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1877051
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554N2GYCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Produktpalette: 1554 Series
  • Außenhöhe - imperial: 2.4 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 119 mm
  • Außentiefe - metrisch: 119 mm
  • Gehäusefarbe: Grau, Transparent
  • Gehäusetyp: Instrument
  • IP-Schutzart: IP68
  • Außenbreite - Zoll: 4.69 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.69 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 61 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1554N2GYCL, 1877051, 187-7051
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 12,00*
    € 17,97*
    € 6,90*
    ab € 12,54*
    € 17,98*
    € 8,95*
    ab € 13,17*
    € 19,37*
    € 5,90*
    ab € 13,33*
    € 25,82*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 20,16*
    € 31,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,92*
    € 37,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,58*
    € 36,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,88*
    € 33,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,39*
    € 30,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,82*
    € 28,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,31*
    € 27,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,16*
    € 23,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1598ATS100
    ab € 8,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.