Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1598JSGY ENCLOSURE, ABS, 1598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1876956
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1598JSGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond instrumentengehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 2.99 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 200 mm
  • Außentiefe - metrisch: 280 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Instrument
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 7.87 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 11.02 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 76 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1598JSGY, 1876956, 187-6956
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,01*
    € 23,43*
    € 5,90*
    ab € 12,94*
    € 24,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,48*
    € 28,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,72*
    € 34,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,14*
    € 29,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    SJ-5744 BLACK
    ab € 7,63*
    Zubehör
    Hammond
    1598ATS100
    ab € 8,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.