Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1591TS100BK ERSATZSCHRAUBE, #4, SCHWARZ, 100 STÜCK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1876911
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591TS100BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Zur Verwendung mit: Gehäuse der Baureihen 1591 &, 1551 von Hammond
  • Produktpalette: -
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Art des Zubehörs: Schraube
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: #4
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Befestigungselemente, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1591TS100BK, 1876911, 187-6911
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 6,55*
    € 12,34*
    € 6,90*
    ab € 6,77*
    € 12,60*
    Lager 139
    32
    € 14,99*
    ab € 7,58*
    € 13,88*
    € 8,95*
    ab € 7,99*
    € 14,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0758* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    SJ-5744 BLACK
    ab € 7,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.