Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590BF ENCLOSURE, DIECAST, FLANGED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1876755
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590BF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Produktpalette: 1590
  • Außenhöhe - imperial: 1.22 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 59.5 mm
  • Außentiefe - metrisch: 111.5 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 2.34 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.39 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 31 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590BF, 1876755, 187-6755
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 12,47*
    € 22,95*
    € 5,90*
    ab € 12,07*
    € 22,98*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 15,07*
    € 25,56*
    € 8,95*
    ab € 19,76*
    € 28,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,56*
    € 30,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,67*
    € 29,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,06*
    € 27,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,43*
    € 24,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,30*
    € 21,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    SJ-5744 BLACK
    ab € 7,64*
    Zubehör
    Hammond
    1590MS100
    ab € 5,35*
    Zubehör
    nVent Schroff
    21101-705
    ab € 12,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.