Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1421T5BK FEET, STICK ON, PK24


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1876519
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1421T5BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Grundflächendurchmesser: 11.1 mm
  • Höhe: 5 mm
  • Fuß-/Anschlaggummiform: Rund
  • Produktpalette: 1421
  • Fußbreite: -
  • Fuß-/Anschlaggummimontage: Klebstoff
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Fuß-/Anschlaggummimaterial: -
  • Fuß-/Anschlaggummifarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hammond gerätefuß, gehäuse, zubehör, Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, HAMMOND, 1421T5BK, 1876519, 187-6519
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    11
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 7,65*
    € 12,63*
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 8,64*
    € 13,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Paket
    1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,31875* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    PD.2115BL
    ab € 4,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.