Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN BCKS1001 SWITCH, ROTARY, HEX, NO STOP, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1876054
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     BCKS1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter lorlin
drehschalter
drehschalter 16 pos
Schaltwinkel: 22.5 °
  • Produktpalette: -
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 150 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 50 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 150 mA
  • DC-Kontaktspannung, max.: 50 V
  • Anzahl der Pole: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, BCKS1001, 1876054, 187-6054
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lorlin
    BCKS1002
    ab € 7,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.