Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 612F/2-638 LÜFTER, 60MM, 12V, 29M3/H, 27DBA, SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1875283
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     612F/2-638
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 612F
  • Art des Lagers: Sintec-Lager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 27 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.45 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 15.9 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3900 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 1 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte mit Steckverbinder
  • Außentiefe: 15 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 612F/2-638, 1875283, 187-5283
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 15,13*
    € 22,11*
    50
    Frei Haus
    ab € 21,17*
    € 25,49*
    Lager 139
    1176
    1
    € 14,99*
    ab € 20,50*
    € 34,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,80*
    € 41,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,52*
    € 39,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,78*
    € 35,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,52*
    € 32,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,62*
    € 29,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ28
    ab € 1,46*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ28CP
    ab € 0,39*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA60L
    ab € 30,82*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF60
    ab € 11,27*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF172
    ab € 39,28*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF60
    ab € 37,08*
    Zubehör
    Molex
    22272031
    ab € 0,16*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC100-W25
    ab € 0,987*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC60-W2
    ab € 0,654*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ28-1
    ab € 4,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.