Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 412F/2H-038 LÜFTER, 40X40X10MM, 12VDC, 5.3CFM, 29DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1875281
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     412F/2H-038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 400F
  • Art des Lagers: Sintec-Lager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 29 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.15 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 5.3 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 6000 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 800 mW
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte mit Steckverbinder
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 412F/2H-038, 1875281, 187-5281
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 16,53*
    € 24,62*
    € 5,90*
    ab € 19,77*
    € 28,29*
    1 Tag
    2
    € 5,95*
    ab € 19,31*
    € 29,79*
    Lager 139
    588
    € 14,99*
    ab € 20,47*
    € 35,24*
    € 8,95*
    ab € 21,53*
    € 37,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,24*
    € 41,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,83*
    € 40,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,99*
    € 35,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,76*
    € 33,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,34*
    € 30,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,36*
    € 28,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ29-1
    ab € 1,87*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF40
    ab € 4,52*
    Zubehör
    Molex
    22272031
    ab € 0,16*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC40-P15/45
    ab € 1,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.