Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG AUTOMATION RKT 4-225/5 M LEITUNGPUR M12 SKT-FREI END 4P 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1871840
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RKT 4-225/5 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: RKT
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse
  • SVHC: Lead (27-Jun-2018)
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, LUMBERG AUTOMATION, RKT 4-225/5 M, 1871840, 187-1840
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 21,59*
    € 33,42*
    € 3,50*
    ab € 24,75*
    € 34,13*
    € 8,95*
    ab € 24,75*
    € 37,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,42*
    € 39,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,97*
    € 39,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,97*
    € 36,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,09*
    € 34,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,94*
    € 33,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,18*
    € 32,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 26,09*
    € 31,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,55*
    € 30,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg Automation
    26144
    ab € 4,95*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.