Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 01116.0-00 THERMOSTAT, SMALL, NO, 0-60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1870849
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01116.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Produktpalette: -
  • Thermostat: Programmierbar
  • Wandlerfunktion: Thermoelektrischer Kühler
  • Thermostatmontage: DIN-Schiene
  • Last: Ohmsche Last
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Kontaktfunktion: Schließer
  • Kontaktbelastung: 10A bei 250V AC
  • Thermostat-Sollwert: 0°C bis +60°C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Schaltschrankthermostat, Thermostat Schaltschrank, stego schaltschrankthermostat, thermostat schaltschrank, thermostat schaltschrank hutschiene, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Thermostate, Wandler, STEGO, 01116.0-00, 1870849, 187-0849
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 10,33*
    € 18,61*
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 20,79*
    € 36,23*
    Lager 139
    42
    € 14,99*
    ab € 19,49*
    € 39,03*
    € 8,95*
    ab € 25,07*
    € 39,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,03*
    € 46,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,02*
    € 45,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,19*
    € 37,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,82*
    € 33,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,10*
    € 27,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.