Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY VSMY1850 DIODE, IR EMITTING, 0805, 850NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1870811
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY1850
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Infrarot-Diode
IR Emitter
IR-Led
Beschreibung: DIODE, IR EMITTING, 0805, 850NM
  • RoHS konform: Ja
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 100 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC
  • Öffnungswinkel: 60 ᄚ
  • Fallzeit: 10 ns
  • Anstiegszeit: 10 ns
  • Durchlassspannung Vf max.: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Diodengehäusestil: 0805
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, SMD-LED, infrarot-diode vishay, smd-diode, Optoelektronik, Anzeigen, Infrarot-Produkte, Infrarot-Emitter, VISHAY, VSMY1850
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,95*
ab € 0,27*
€ 0,40*
Lager 139
5
€ 5,95*
ab € 0,299*
€ 0,503*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG