| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1870593 Herst.-Nr.: MCESL10V107M6.3X5.2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 6.3 mmProduktpalette: MCESL MSL: - Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse Polarität: Polarisiert Rippelstrom: 76 mALebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 85°C Betriebstemperatur, max.: 85 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -40 °CKapazität: 100 µFQualifikation: - Spannung (DC): 10 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produkthöhe: 6.6 mmProduktlänge: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 10v, becherelko, becherelko 10v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MCESL10V107M6.3X5.2, 1870593, 187-0593 |
| | |
| |