Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCCB1C335M2ACB KONDENSATOR, 3.3æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869987
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCB1C335M2ACB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 3.3µf 16v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 10 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MCCB
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3.3 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 16v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, MULTICOMP PRO, MCCB1C335M2ACB, 1869987, 186-9987
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0887*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,0797*
    € 1,28484
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3917*
    € 0,46612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2945*
    € 0,35046
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2447*
    € 0,29119
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1873*
    € 0,22289
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1578*
    € 0,18778
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1164*
    € 0,13852
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1142*
    € 0,1359
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0887*
    € 0,10555
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.