Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 742790 DESIGN KIT FOR WE-CBF 0402 0603 0805


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869801
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742790
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Induktivitätswerte: -
  • Induktivitätskit: Design-Kit, SMD-Ferrit
  • Produktpalette: WE-CBF
  • Anzahl der Produkte im Kit: 1020
  • Lieferumfang des Kits: 0402, 0603 and 0805 Sizes of SMD EMI Suppression Ferrite Beads
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Kits, Passive, Sortimente, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 742790, 1869801, 186-9801
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 106,18*
    € 137,32*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 117,05*
    € 146,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 137,32*
    € 163,41
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 135,52*
    € 161,27
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 128,45*
    € 152,86
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 119,55*
    € 142,26
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 106,18*
    € 126,35
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 106,18* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 62,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.