Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 224-104 STECKER, LICHTING,1POLE,2.5MM2,BLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869315
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     224-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbindertyp: Klemmenblock, Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: 224
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, Leuchten-Steckverbinder, Leuchtensteckverbinder, wago dosenklemme 2,5mm², dosenklemme wago, dosenklemme, Reihenklemmen, Standard-Reihenklemmen, Steckverbinder, WAGO, 224-104, 1869315, 186-9315
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 5,80*
    ab € 0,17*
    € 0,23*
    23 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,17743*
    € 0,23743*
    100
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,18189*
    € 0,24189*
    19 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,1885*
    € 0,2485*
    Lager 139
    106
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,718*
    € 1,238*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,048*
    € 1,24712
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,38* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    6718 BK005
    ab € 39,47*
    Zubehör
    Belden
    8916 010100
    ab € 51,66*
    Zubehör
    Raytech
    PASCAL6MP
    ab € 3,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.