Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2000-1201 KLEMMENBLOCK, GRAU, 1MM2, 2LEITER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869247
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
Produktpalette: WAGO TOPJOB S - 2000 Series - 2 Conduct Through 35mm DIN Terminal Blocks - 13.5A, 16AWG
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Nennstrom: 13.5 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 2000-1201, 1869247, 186-9247
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 4,45*
    ab € 0,3389*
    € 0,4489*
    100
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,4028*
    € 0,5328*
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,4108*
    € 0,5408*
    20 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,4394*
    € 0,5694*
    Lager 139
    1520
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,67*
    € 1,153*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2000-115
    ab € 0,2074*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2000-1291
    ab € 0,22389*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2000-1292
    ab € 0,2008*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2000-402
    ab € 0,172*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2000-403
    ab € 0,3008*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2000-404
    ab € 0,4644*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2000-405/011-000
    ab € 0,6893*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2000-406/020-000
    ab € 0,86875*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2000-408
    ab € 1,01*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2000-409
    ab € 1,1876*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2000-410
    ab € 1,4172*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2000-433
    ab € 0,272*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2000-438
    ab € 1,1316*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2000-439
    ab € 1,29*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2000-440
    ab € 1,3072*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.