Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TML 20515C PSU, AC/DC, 15V, 20W, MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869199
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 20515C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TML Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 200 mA
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 200 mA
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -15 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 20 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.8 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 15 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, platinen schaltnetzteil 5v, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TML 20515C, 1869199, 186-9199
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 60,066*
    € 71,923*
    1
    € 5,90*
    ab € 58,67*
    € 81,62*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 49,25*
    € 85,50*
    1
    Frei Haus
    ab € 61,60*
    € 87,30*
    1
    Frei Haus
    ab € 66,70*
    € 98,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,50*
    € 101,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,02*
    € 98,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,51*
    € 95,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,16*
    € 87,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 69,98*
    € 83,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 67,73*
    € 80,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 65,46*
    € 77,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 63,20*
    € 75,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 55,88*
    € 66,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,75*
    € 65,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,25*
    € 58,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.