Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TML 20124C PSU, AC/DC, 0.8A, 20W, MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869194
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 20124C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TML Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 20 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 840 mA
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, platinen schaltnetzteil 24v, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TML 20124C, 1869194, 186-9194
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 50,083*
    € 59,833*
    1
    Frei Haus
    ab € 51,90*
    € 67,47*
    Lager 139
    19
    1
    € 14,99*
    ab € 41,32*
    € 72,65*
    1 Tag
    7
    1
    Frei Haus
    ab € 53,15*
    € 73,11*
    1
    € 5,90*
    ab € 49,17*
    € 73,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,65*
    € 86,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,69*
    € 84,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,52*
    € 80,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,95*
    € 72,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,17*
    € 70,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 57,27*
    € 68,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,36*
    € 65,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,44*
    € 63,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 47,25*
    € 56,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 46,31*
    € 55,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,32*
    € 49,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Traco
    TMPW 25-124-J
    ab € 18,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.