Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TIW 12-124 PSU, AC/DC, 0.5A, 12W, MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869153
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIW 12-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TIW 12 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 93V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Haushalt
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 12 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 500 mA
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TIW 12-124, 1869153, 186-9153
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 28,30*
    € 38,76*
    € 8,95*
    ab € 28,53*
    € 38,78*
    1 Tag
    71
    Frei Haus
    ab € 35,18*
    € 46,99*
    2 Tage
    15
    Frei Haus
    ab € 33,87*
    € 47,26*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 31,20*
    € 56,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,07*
    € 66,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,02*
    € 64,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,89*
    € 60,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,52*
    € 57,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,60*
    € 56,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 46,09*
    € 54,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,82*
    € 52,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,81*
    € 48,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 35,64*
    € 42,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 34,93*
    € 41,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,20*
    € 37,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0001.2507
    ab € 0,344*
    Zubehör
    TE Connectivity
    929989-1
    ab € 0,134*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.