Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TIW 06-105 PSU, AC/DC, 1A, 5W, MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869148
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIW 06-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TIW 06 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 93V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Haushalt
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 5 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TIW 06-105, 1869148, 186-9148
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 25,73*
    € 36,03*
    € 8,95*
    ab € 25,71*
    € 36,05*
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 30,56*
    € 43,34*
    € 6,90*
    ab € 29,82*
    € 43,92*
    Lager 139
    82
    € 14,99*
    ab € 28,67*
    € 51,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,12*
    € 60,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,10*
    € 59,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,26*
    € 55,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,67*
    € 51,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,46*
    € 50,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,11*
    € 48,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,10*
    € 46,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,39*
    € 43,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 35,86*
    € 42,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 31,79*
    € 37,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,67*
    € 34,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.