Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 60760-00088-01 KLEBEBAND WARNUNG, PVC, 33M X 50MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1864952
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60760-00088-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Banddicke, gesamt: 5.9mil (0.15mm)
  • Produktpalette: tesaflex 60760
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: Warnblinker
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Rot, Weiß
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Klebstoff aus Kautschuk-Harz
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (24)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    unbekannt
    6
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 8,54*
    € 12,84*
    18 Tage
    nicht lagernd
    6
    pro Stück
    € 4,79*
    ab € 10,18*
    € 12,95*
    1
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 9,84*
    € 12,99*
    6
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 10,02*
    € 13,08*
    Lager 139
    70
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 12,38*
    € 18,41*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 16,67*
    € 19,84
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 12,38*
    € 14,73
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 12,38* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    02909-01
    ab € 3,74*
    Zubehör
    Stanley
    10-018
    ab € 10,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.