Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04169-00057-93 KLEBEBAND WARNUNG, PVC, 33M X 50MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1864934
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04169-00057-93
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Banddicke, gesamt: 7.1mil (0.18mm)
  • Produktpalette: 4169
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: Bodenmarkierung
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Blau
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff auf Wasserbasis
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mmx33m blau, pvc-band, pvc-band blau, Klebebänder, Sicherheits, Warnbänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 04169-00057-93, 1864934, 186-4934
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 15,06*
    € 20,35*
    1 Tag
    87
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 26,04*
    € 37,95*
    Lager 139
    57
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 30,32*
    € 41,98*
    16 Tage
    nicht lagernd
    6
    pro Stück
    € 5,87*
    ab € 39,28*
    € 47,76*
    4 Tage
    87
    6
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 37,09*
    € 52,74*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 41,98*
    € 49,96
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 41,75*
    € 49,68
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 37,35*
    € 44,45
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 36,13*
    € 42,99
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 34,04*
    € 40,51
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 30,32*
    € 36,08
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 30,32* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    02909-01
    ab € 3,72*
    Zubehör
    Stanley
    10-018
    ab € 10,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.