Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCNL453232-331K INDUKTIVITÄT, 330UH, 85MA, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1864351
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCNL453232-331K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Induktivitäten
Drosseln
Spulen
Beschreibung: INDUKTIVITÄT, 330UH, 85MA, 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: 14 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 3.5 MHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 10%
  • Induktivität: 330 ᄉH
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC Nennstrom: 85 mA
  • Bauform: 1812 [Metrisch 4532]
  • Product Range: Baureihe MCNL45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,11*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CM453232-331KL
ab € 0,185*
Ähnlich
Bourns
CM453232-331KL
ab € 0,125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG