Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSDC0604-150YU INDUKTIVITÄT, 15UH, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1864167
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSDC0604-150YU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 1.3 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 15 µH
  • Produktpalette: MCSDC0604
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.14 ohm
  • Produkthöhe: 4.8 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 15%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MULTICOMP PRO, MCSDC0604-150YU, 1864167, 186-4167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0881*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3182*
    € 0,37866
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2678*
    € 0,31868
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2239*
    € 0,26644
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1788*
    € 0,21277
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1742*
    € 0,2073
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1129*
    € 0,13435
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0881*
    € 0,10484
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.