Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, Rot, Oberflächenmontage, 0.5mm x 1.2mm, 25 mA, 1.9 V, 637 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1863233
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASMT-CR00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0.5mm x 1.2mm
  • Linsenform: Gewölbt
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 90 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 637 nm
  • Abstrahlwinkel: 150 °
  • Durchlassstrom If: 25 mA
  • Durchlassspannung: 1.9 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, BROADCOM LIMITED, ASMT-CR00, 1863233, 186-3233
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    39719
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0991*
    € 0,509*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,69*
    € 2,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3648*
    € 0,43411
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3206*
    € 0,38151
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1905*
    € 0,2267
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1264*
    € 0,15042
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0991*
    € 0,11793
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,545* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.