Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2031-15T-SM-RPLF GASENTLADUNGSABLEITER, SMD, 60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1862428
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2031-15T-SM-RPLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD Widerstand
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Stoßentladungsstrom: 1 kA
  • Produktpalette: 2031-xxT-SM
  • Ansprechstoßspannung: 500 V
  • DC-Zündspannung: 60 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 2 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, blitzstromableiter typ 2, smd-sicherung, überspannungsableiter bourns electronics, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2031-15T-SM-RPLF, 1862428, 186-2428
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,80*
    € 0,80*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,70*
    € 0,84*
    1 Tag
    213
    1
    € 5,95*
    ab € 0,69*
    € 1,01*
    Lager 139
    3263
    1
    € 14,99*
    ab € 0,686*
    € 1,637*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,637*
    € 1,94803
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,407*
    € 1,67433
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.