Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY WSMS5515L1000JK MESSWIDERSTAND, R0001, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1858288
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSMS5515L1000JK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Präzisionswiderstand
metalloxid widerstand draloric
Beschreibung: MESSWIDERSTAND, R0001, 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 100 ᄉohm
  • Nennleistung: 3 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 325ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metalllegierung
  • Widerstandsgehäusestil: -
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Product Range: Baureihe WSMS5515
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: metalloxid widerstand, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Strommesswiderstände, Durchsteckmontage, VISHAY, WSMS5515L1000JK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG