Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EAO 600-4000-00 BETÄTIGER, RASTEND, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-185668
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     600-4000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger
betätiger
SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP40
  • Zur Verwendung mit: Beleuchtete Drucktaster der Baureihe Swisstac
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EAO, 600-4000-00, 185668, 185-668
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,34*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,87*
    € 17,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CML Innovative Technologies
    1512125UR3
    ab € 4,44*
    Zubehör
    CML Innovative Technologies
    1512135UR3
    ab € 3,48*
    Zubehör
    CML Innovative Technologies
    334
    ab € 0,335*
    Zubehör
    CML Innovative Technologies
    379
    ab € 0,397*
    Zubehör
    CML Innovative Technologies
    790
    ab € 0,739*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.