Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 282404-1 ANSCHLUSS,SUPERSEAL 1.5,28-20 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1854998
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282404-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: SUPERSEAL 1.5
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Baureihe Superseal 1.5
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Fahne
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 282404-1, 1854998, 185-4998
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 5,90*
    ab € 0,0427*
    € 0,0606*
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,061*
    € 0,0794*
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,06383*
    € 0,08537*
    1 Tag
    4000
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,06912*
    € 0,09022*
    Lager 139
    60849
    1
    € 14,99*
    ab € 0,068*
    € 0,1586*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1586*
    € 0,18873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1082*
    € 0,12876
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1007*
    € 0,11983
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,0944*
    € 0,11234
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0912*
    € 0,10853
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0888*
    € 0,10567
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,068*
    € 0,08092
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    58583-1
    ab € 290,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.