Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRF1260-220M LEISTUNGSINDUKTIVITÄT, 2FACH, 22UH PARA.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1852846
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF1260-220M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: SRF1260
  • RMS-Strom, parallel: 3.7 A
  • Induktivität - Parallel: 22 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 4.71 A
  • Streuinduktivität: -
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.0451 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, SRF1260-220M, 1852846, 185-2846
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,717*
      
    Preis gilt ab 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,408*
    € 1,67552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,173*
    € 1,39587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,966*
    € 1,14954
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.